LEVITON | 49260-MR3
3" vertical Manager Ring, 4 paire, la capacité de câble  : 180 arrières, 250 à l’avant

Nº PIÈCE FAB.  49260-MR3
Nº PIÈCE  205515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une infrastructure de câblage première classe et de réduire les temps d’administration de réseau à l’aide de solutions Rack & trame Cable Management de Leviton. Features.Type de produit  : anneaux

Caractéristiques

  • Supports de cravate permet à anneaux à être monté au centre
  • Anneaux de Transition verticale sont utilisés pour la gestion des câbles verticaux et horizontaux et sont compatibles avec les panneaux plates et anguleuse
  • Gestionnaire de vertical anneaux sont une solution anneau ouvert qui peut être installée dans les espaces restreints et les déploiements de plus petits

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION