LEVITON | 49265-DC2
Versi-conduit Horizontal couverture concepteur 2RU, pour être utilisé avec les gestionnaires de câbles 492RU

Nº PIÈCE FAB.  49265-DC2
Nº PIÈCE  444647
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système de gestion de câble de Leviton unique Versi-Duct propose une large sélection d’accessoires uniques qui le rendent facile à acheminer et gérer le câble UTP et fibre. Accessoires comprennent des organisateurs de la boucle lâche pour un contrôle adéquat des câbles, des serviteurs de câble, supports de fixation, charnières de couvercle conduit horizontal pour fournir un accès facile pour ajoute, se déplace et change et gris couvre concepteur. Versi-conduit Horizontal couverture concepteur 2RU, pour être utilisé avec les gestionnaires de câble 492RU.

Caractéristiques

  • S’adapte à toutes les baies de pouce 19 standard
  • Gestionnaires horizontales contient des clips conforme que rayon bend
  • Espacement de doigt s’aligne avec Leviton patch panel orifices pour mieux gérer les cordons de raccordement

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur GRIS
Type GESTION DES CÂBLES