LEVITON | 49400-FHB
Support de charnière avant, 1,08" W X H 5,22" X 3,18" P

Nº PIÈCE FAB.  49400-FHB
Nº PIÈCE  459899
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer une infrastructure de câblage première classe et de réduire les temps d’administration de réseau à l’aide du système de gestion des câbles horizontaux de Leviton. Support de charnière avant 1,08" 5,22" large, hauteur, profondeur 3,18".

Caractéristiques

  • Simplifier le processus d’arrêt des câbles à l’arrière des panneaux de brassage lorsque l’accès est limité
  • Facile d’accès rapide déblocages chute à 90 et 120 degré postes
  • Ou mur-montable sur rack

Spécifications  :

Couleur BLANC
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 3U