ABB | 4950512-1
Clignotant LED, tension nominale 24 V, évalué en cours 25 rouge mA, DC,

Nº PIÈCE FAB.  4950512-1
Nº PIÈCE  517760
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour changer l’ampoule, il faut un outil de changement de lampe. Choisissez la même couleur de la LED et le culot de la lampe ou utilisez un culot de lampe claire. La base de la lampe doit être connecté à cathode - et le talonnage à anode +.

Description des spécifications

Tension nominale  : 24 V DC

Ampérage  : 25 mA

Couleur  : rouge

Durée de vie moyenne  : 50000 hr

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DIVERS
Code UNSPSC 39122200