LEVITON | 49910-SW4
Façade de meubles modulaires QuickPort, 4-Port, blanc, blanc comprend 1 Insert, Compatible avec Steelcase, Haworth, HON et d’autres, compatibles avec Herman Miller lorsqu’il est réducteur de G1189A (à partir de Herman Miller) est utilisé.

Nº PIÈCE FAB.  49910-SW4
Nº PIÈCE  395413
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Features.Color du produit  : Blanc ; Produit Features.Ports  : profondeur Standard 4-Port ; Features.Type de produit  : façades

Caractéristiques

  • Prévoit la qualité commerciale de zone de travail téléphone et données patcher
  • Design compact
  • Répond aux exigences de la norme ANSI/TIA-568-C.0-rayon de courbure
  • Fenêtre de désignation d’identification inclus

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MEUBLES MODULAIRES
Nombre de Ports 4

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION