LEVITON | 49990-MSC
Fast Cure SC fibre optique connecteur Beige, Multimode, pour l’Application 900µm et 3mm

Nº PIÈCE FAB.  49990-MSC
Nº PIÈCE  247725
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

connecteurs de type adhésif anaérobies de Leviton fast-Cure sont conçus pour un raccordement rapide et facile dans le domaine. Rapide-Cure connecteurs sont disponibles en versions monomode et multimodes dans ST, SC, FC, LC et styles. Connecteurs rapides-Cure sont conçus pour des applications intérieures et extérieures, où la fiabilité, durabilité et facilité d’installation sont une considération importante. Installations typiques sont dans les environnements LAN local, ou n’importe où les connecteurs de type adhésif sont spécifiés.

Caractéristiques

  • Cessation d’emploi typique en moins de deux minutes
  • Connexion de perte d’insertion basse
  • Rétention de fibre plus élevée que les connecteurs mécaniques

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1/OM2 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION