LEVITON | 49991-5LC
FastCAM poli pré connecteur LC noir, 50/125um Multimode

Nº PIÈCE FAB.  49991-5LC
Nº PIÈCE  335285
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Connecteurs FastCAM sont des connecteurs avant polis, montable qui éliminent la nécessité d’une main, polissage, collage, ou époxy sur le terrain. Les connecteurs FastCAM sont disponibles en LC, SC, ou ST, monomode ou Multimode (norme 50 / 125m, 62,5 / 125m et Laser optimisé 50 / 125m) configurations résilié sur 250 ou 900m tamponnée fibre et/ou 2 ou 3mm chemisé. Connecteurs LC et SC permettent de vérifier la continuité optique, par utilisation du localisateur visuel de défauts (VFL). Les connecteurs FastCAM sont conçus pour prémisse environnements, panneaux de brassage et exigences de réparation/remplacement rapide, ainsi que des centres de données et applications nécessitant le déploiement du réseau rapide.

Caractéristiques

  • Rapide et facile à installer dans (moins d’une minute)
  • Utilisations moulé v-groove technologies éprouvées
  • Aucun polissage, le durcissement époxyde, consommables

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION