LEVITON | 49991-LSC
FastCAM poli pré connecteur, SC (Aqua), 50/125um L.O. Multimode

Nº PIÈCE FAB.  49991-LSC
Nº PIÈCE  395555
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Connecteurs FastCAM sont des connecteurs avant polis, montable qui éliminent la nécessité d’une main, polissage, collage, ou époxy sur le terrain. Les connecteurs FastCAM sont disponibles en LC, SC, ou ST, monomode ou Multimode (norme 50 / 125m, 62,5 / 125m et Laser optimisé 50 / 125m) configurations résilié sur 250 ou 900m tamponnée fibre et/ou 2 ou 3mm chemisé. Connecteurs LC et SC permettent de vérifier la continuité optique, par utilisation du localisateur visuel de défauts (VFL). Les connecteurs FastCAM sont conçu fo r prémisse environnements, panneaux de brassage et exigences de réparation/remplacement rapide, ainsi que des centres de données et applications nécessitant le déploiement du réseau rapide.

Caractéristiques

  • Rapide et facile à installer dans (moins d’une minute)
  • Utilisations moulé v-groove technologies éprouvées
  • Aucun polissage, le durcissement époxyde, consommables

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Code UNSPSC 34131202

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION