ERICO | 4BRT32
Anneaux de bride filetée

Nº PIÈCE FAB.  4BRT32
Nº PIÈCE  182267
Minimum de 1 BOÎTES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Brider les anneaux non recommandé pour les câbles de haute performance. Voir chariot CABLECAT série.

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Electrozingage
Diamètre («)  : 2 »
Diamètre de la vis («)  : 1/4 »
Longueur de la vis («)  : 1/2 »
Type à vis  : métal
Charge statique (lb)  : 50 lb
3:1

Spécifications  :

Type ANNEAUX DE BRIDE
Code UNSPSC 31162606