INTERLOGIX | 4I4O-ID
Adressable quatre entrées/4 sorties dispositif

Nº PIÈCE FAB.  4I4O-ID
Nº PIÈCE  305819
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un 4 adressable d’entrée et rendement sans surveillance 4 qui vous permet de connecter jusqu'à 4 périphériques non adressable à l’Interface de Bus ID PinPoint.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Prend en charge quatre entrées et quatre sorties sans surveillance (klaxons, sirènes, cloches, etc.).

Spécifications  :

Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Hauteur  : po ENVIRON 5 PO
Puissance d’entrée 12 À 30 VDC
Type de produit AUTRE COMPOSANTE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 2 PO
Largeur - pouces ENVIRON 6 PO
Code UNSPSC 46171500