Systèmes de fréquence RADIO | 4M4MS14P-020FFP
CELLFLEX Factory-Fit cavalier Assemblée, DIN mâle/DIN mâle, Standard, 10ft

Nº PIÈCE FAB.  4M4MS14P-020FFP
Nº PIÈCE  632227
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Des systèmes de fréquence radio CELLFLEX
; Fonctionnalité de cavaliers usine-Fit soudé-sur un unique
connecteur pour les systèmes sans fil de haute performance d’aujourd'hui. La conception de connecteur et de la fabrication
processus a été optimisé pour produire des niveaux faibles de ROS et IM pour 2G, G et G 4 systèmes. Nos
produire et stock 3, 6, 8-et des longueurs de 10 pieds et peut fournir des longueurs personnalisés avec
exigences particulières de ros ou messagerie instantanée.

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Description des spécifications

Mousse de câble Type 1/2"
Connecteur A 7-16 DIN mâle
Connecteur B 7-16 DIN mâle
Cavalier Type usine-Fit (soudé)
Longueur, m ft 10 3,0
Bandes de fréquences MHz 698 - 960 & 1700-2200
Spécification de performance  : Retour perte, VSWR dB 26,0 1,1:1
Intermodulation, 3rd ordre, dBc -155 typique
Rayon de pliage minimum, mm de 125 5

Spécifications  :

Type de connecteur RJ45 À RJ45
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666