Systèmes de fréquence RADIO | 4MNML12-150FFS
« ClearFILL Line plénum, 1/4 » usine-Fit cavalier Assemblée,
4,1 9,5 mâle / 4,1 9,5 Male, 10 ft »

Nº PIÈCE FAB.  4MNML12-150FFS
Nº PIÈCE  632201
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Radio Frequency Systems' ClearFill ligne Factory-fit cavaliers sont spécialement
connecteurs conçus qui sont soudées sur un strictement contrôlé
procédé industriel pour assurer des performances d’aujourd'hui de l’industrie
systèmes sans fil de haute performance. La conception de connecteur et de la fabrication
processus a été optimisé pour produire prime VSWR et
Niveaux IM. Heat shrink bottes fournissent une étanchéité fiable et répétable
niveau et souche de secours. ClearFill ligne 1/4" plénum cavaliers nominale caractéristique
un conducteur extérieur cuivre ondulé hélicoïdaux qui fournit supérieur
flexion des caractéristiques et des performances électriques par rapport aux
cavaliers de style tressé et fournit 100 % EMI shielding. Ligne ClearFill
plénum évalué les cavaliers sont idéal pour les applications d’immeuble nécessitant
virages serrés dans des espaces plénum difficile. La veste de téflon et PTFE
matériau diélectrique s’assurer que les spécifications d’immeuble plus strictes
soient respectées, y compris UL-910 et CMP/FT6 pour espaces plénum. Nos installations
toutes les longueurs populaires comme requis par l’industrie et peuvent fournir des stocks
longueurs personnalisés sur demande.

Caractéristiques

  • Garantie de rendement électrique
  • Très faible PIM  :-161 dBc (statique)
  • Excellent retour perte  :-24dB (-20 dB min.)
  • 100 % VSWR, PIM et interface testés
  • Spécialement conçu pour connecteurs installés en usine
  • Offre supérieure mécanique et électrique, longue durée de vie
  • performances
  • Étiquette du produit sérialisé
  • Assure la traçabilité
  • Résistant au feu vestes rencontrer l’industrie plus stricte
  • NEC article 800 normes
  • Plénum  : UL-910, CMP/FT6
  • Solution efficace prix
  • Coûts sensiblement moins que l’achat de câble et lâche
  • connecteurs
  • Gagnez du temps sur le projet, d’éliminer la nécessité pour
  • une formation spécialisée ou outils
  • Étanche jusqu'à IP68, selon IEC 60529-1
  • Assure des performances en dur, l’eau à ce jour
  • environnements
  • Conception éprouvée
  • Bilan conforme au cours des années de service et
  • milliers de déployé

Description des spécifications

Câble de Type SCF14-50JPL
Connecteur A 4,1 9,5 mini-DIN mâle
Connecteur B 4,1 9,5 mini-DIN mâle
Cavalier Type usine-Fit (soudé)
Bande passante, 400-6000 MHz
Spécification de performance  :
Retour perte, dB voir ci-dessous
Intermodulation, 3rd ordre, dBc (dynamique) - 155
Rayon de pliage minimum, mm (po) 25,4 (1)
Étanchéité classe IP68

Spécifications  :

Type de connecteur LC - FJ
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Nombre de fibres FIBRES 12
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650