ERICO | 4TIB
Fil installer Hanger Rod avec équerre

Nº PIÈCE FAB.  4TIB
Nº PIÈCE  182350
Minimum de 1 BOÎTES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Suspend la plaine tige, tige filetée et fil drops de structures horizontales telles que des poutres lamellées de bois ou en béton, les poutrelles, les plafonds et les murs
  • Les charges indiquées sont pour les attaches de CADDY seulement
  • Méthode de fixation à la structure doit être évalué séparément

Description des spécifications

Matériau  : acier
Finition  : Pré galvanisé
Trou de taille 1 (")  : 1/4 »
Trou de taille 2 (")  : 1/4 »
Trou de Type 1  : plaine
Trou de Type 2  : fileté
Charge statique (lb)  : 160 lb

Spécifications  :

Type MATÉRIEL
Code UNSPSC 31162606