B + B SMARTWORX | 4WSD9OTB
Convertisseur RS-232 bornier isolé RS-9 DB485 femelle

Nº PIÈCE FAB.  4WSD9OTB
Nº PIÈCE  523433
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isole et convertit les signaux RS-232 en signaux RS-422 / RS-485 et vice versa. Contrairement aux autres convertisseurs, logiciel externe n’est pas tenu de contrôler le flux de données. L’entrée RS232 est câblée pour DCE et reliée par un connecteur DB25 ou DB9 femelle. Les signaux RS-422 ou RS-485 sont connectés à un bornier amovible. Alimentation externe est appliquée pour séparer le bornier amovible. Il faut une alimentation V DC 10-48 (non incluse).

Caractéristiques

  • Communications à haute vitesse. Prise en charge des débits jusqu'à 115,2 Kbits/s
  • Communications étendues. Prise en charge des distances jusqu'à 4000 pieds (1200 m)
  • Borniers amovibles pour faciliter les connexions RS-422/RS-485
  • Modes commutables. Supporte 2-fils RS-485, 4-fils RS-485, un duplex RS-422
  • Commande de pilote automatique RS-485. Modifications de logiciels externes ne sont pas nécessaires
  • Isolation de 2000 V AC. Fiable dans des conditions éprouvantes électriques

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000