COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5-554169-2
Fiches modulaires et accessoires ; Style de connecteur connecteur  : Fiche - modulaires 8 Contacts chargement 8 postes non blindés

Nº PIÈCE FAB.  5-554169-2
Nº PIÈCE  126977
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Description des spécifications

Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 8
Features.Packaging méthode d’emballage  : boîte
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-2
Logement Features.Connector Style  : Fiche - modulaire
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 3
Features.Housing matériau du boîtier  : Polycarbonate GF
Résiliation Features.Solder queue Contact électrodéposition  : Or Flash sur Nickel
Contacter Features.Contact Base matériel  : Phosphor Bronze
Contact Features.Contact Plating, zone d’accouplement, matériel  : Or (50)
Features.Number Type de produit de Contacts chargé  : 8
Chef de produit Type Features.Small  : No
Corps Features.Conductor diamètre extérieur (mm [en])  : 0,74 0,99 [29 0,039]
Modèle Features.Cable Type de produit  : Rond multibrins
Produit Type Features.Qty./Box  : 500
Type de produit Style Features.Latch  : Standard
Résiliation Features.Wall Montage boîtier avec serrures  : No
Features.Wall-Mont enceinte carrosserie  : Porte simple
Dimensions du corps Features.Enclosure  : 1,75 x 19 x 15 h 47

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.