COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5-555042-2
Fiches modulaires et accessoires ; Style de connecteur connecteur  : Fiche - modulaires 6 Contacts chargement 6 postes non blindés

Nº PIÈCE FAB.  5-555042-2
Nº PIÈCE  124216
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 6
Features.Packaging méthode d’emballage  : boîte
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-2
Logement Features.Connector Style  : Fiche - modulaire
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 3
Features.Housing matériau du boîtier  : Polycarbonate GF
Résiliation Features.Solder queue Contact électrodéposition  : Or Flash sur Nickel
Contacter Features.Contact Base matériel  : Phosphor Bronze
Contact Features.Contact Plating, zone d’accouplement, matériel  : Or (50)
Features.Number Type de produit de Contacts chargé  : 6
Chef de produit Type Features.Small  : No
Corps Features.Conductor diamètre extérieur (mm [en])  : 0,74 0,99 [29 0,039]
Modèle Features.Cable Type de produit  : Rond plein
Produit Type Features.Qty./Box  : 1000
Type de produit Style Features.Latch  : Standard

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE