LUMBERG AUTOMATION | 500000521 | RKC 50/13,5
Terrain 7/8" champ attachable mini-connecteur, connecteur femelle 5-pole avec verrouillage à vis, assemblage avec bornes à vis.

Nº PIÈCE FAB.  500000521  | RKC 50/13.5
Nº PIÈCE  389212
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Attente de Type côté 1  : interne
Taille de fil  : Pf13,5
Montage  : Bornes à vis
Gamme de diamètre de câble  : 10,0 - 12 mm
Tension nominale  : 250 V
Carrosserie 1  : droite
Taille de filetage 1  : 7/8-pouces
1 de sexe  : féminin
Joint de vis pour câble  :. 394-.472 (10

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402