LUMBERG AUTOMATION | 500002160 | RKF 190M-669/3F
Mini connecteur de prise de courant, 1 1/8 pouces C corps, 19-pôle femelle pour montage frontal, assemblé torons, en pot avec de l’époxy, châssis côté fil 1/2 pouce NPT, vissage, taraudage, Code couleur numérique.
RKF M 190-669/3F

Nº PIÈCE FAB.  500002160  | RKF 190M-669/3F
Nº PIÈCE  389214
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 19
Attente de Type côté 1  : interne
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 300 V
Code couleur  : numérique
Carrosserie 1  : droite
Taille du filetage  : 1 1 1/8-pouces
1 de sexe  : féminin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402