MUXLAB INC | 500010
VIDEOEASE VGA BALUN DB15 PC-CÔTÉ

Nº PIÈCE FAB.  500010
Nº PIÈCE  275877
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le VideoEase VGA Balun permet (1) canal vidéo VGA pour être connecté par l’intermédiaire de quatre (4) tordu paires **. Utilisées par paires, le VGA Balun est utilisé dans des applications domestique ou commerciales comme un moyen intelligent, rapide et rentable de connexion VGA affichages et proj ecteurs à l’aide de paires torsadées au lieu du câble coaxial. Idéal pour les salles de classe, amphithéâtres, auditoriums, kiosques de vente au détail, affichages d’informations vidéo, publicité en ligne, salons professionnels, hôtel et centres de congrès, présentations mobiles, collaboratives visualisation.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 350 pieds (106m) via chat 5 torsadées paire @ 800 x 600 résolution **
  • Prend en charge jusqu'à 1280 x 1024 pixels *
  • Fonctionne avec les ordinateurs de bureau, écrans à tube cathodique, ordinateurs portables, projecteurs multimédia, écrans plasma, flat panel multimédia affiche **
  • Un (1) connecteur VGA (PC-côté  : 500010, moniteur latéral  : 500011 ou 500014)
  • RJ45 pour paire torsadée **
  • *selon le type de carte vidéo, affichage et résolution.
  • **paire torsadée blindée est fortement recommandé d’assurer commune terre de signalisation entre la source VGA et l’affichage VGA.

Spécifications  :

Type VIDÉO BALUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.