MUXLAB INC | 500025
BALUN MONOPRO XLR, XLR3-M PLUG À BORNIER À VIS

Nº PIÈCE FAB.  500025
Nº PIÈCE  306927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MonoPro XLR (500025, 500026) permet un standard AES canal analogique ou numérique audio d’être connecté via un câble catégorie 5 paire torsadée non blindée (UTP) dans l’environnement audio professionnel. Les caractéristiques du produit câble robuste étrier anti-traction et est livré avec les connecteurs de XLR3 pour plus de polyvalence câblage de verrouillage. Le 500025 et 500026 disposent respectivement de XLR3 fiche et prise à XLR3.

Caractéristiques

  • Rentable de câblage via UTP
  • Décharge de traction de câble robuste
  • Ligne analogique audio à 5 000 pi (1,5 km) via chat 5
  • Audio numérique à 1 400 pi (426m) par l’intermédiaire de Cat5
  • Fils de mettre fin à l’intérieur du produit
  • Connecteur à verrouillage XLR3
  • Borne du fil en option pour sol/bouclier

Spécifications  :

Type VIDÉO BALUN