MUXLAB INC | 500043
VGA BALUN II, DB 15 HD PRISE, CÔTÉ PC

Nº PIÈCE FAB.  500043
Nº PIÈCE  366620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VideoEase VGA Balun II élimine câble VGA coûteux et encombrant, permettant ainsi une source VGA être connecté à un moniteur VGA via un (1) 4-paire 5 paire torsadée non blindée (UTP) câble Cat. Utilisation par paire, le VGA Balun II permet VGA vidéo pour être transmis à 350 pi (107m) par l’intermédiaire de Cat 5 800 x 600 résolution. Chaque connexion VGA exige p/n 500040 à la source et soit p/n ou 500041 500042 à l’écran. Le produit dispose d’un bouton « reset » qui peut-être être nécessaire lorsque vous utilisez certains affichages. On trouvera plus d’informations dans le Guide d’Installation du produit. Le VGA Balun II fonctionne en conjonction avec les plasmas, ordinateurs portables, PC, CRT, les écrans LCD et les projecteurs DLP. Les applications typiques incluent affichage numérique, systèmes de la salle de conférence, vidéo magistraux et systèmes audio-vidéo personnalisés.

Caractéristiques

  • Soutient pleinement Cat5 UTP *
  • Rentable par rapport à câble VGA
  • Utiliser l’actuel système de câblage structuré
  • Économiser de l’espace conduit
  • *Bouton de réinitialisation sur unités peut être nécessaire avec certains écrans.
  • **Non compatible avec p/ns 500010, 500011 et 500014.

Spécifications  :

Type VIDÉO BALUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.