MUXLAB INC | 500049
AV STÉRÉO/IR PASS-THRU BALUN, F

Nº PIÈCE FAB.  500049
Nº PIÈCE  394254
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VideoEase stéréo AV/IR Pass-Thru symétriseur (500048, 500049) permet un (1) vidéo composite, audio stéréo un (1) et un (1) IR signal émetteur devant être transmises via un seul câble Cat5E/6 dans une connexion point à point. Les fonctions AV/IR stéréo ampli Balun complet passante audio pour des applications de haute fidélité et caractéristiques câble couleur intégré conduit pour faciliter l’installation. L’AV/IR stéréo ampli Balun travaille également en collaboration avec matériel de tierce partie télécommande IR permettant à l’émetteur IR à connecté le module de commande IR en utilisant le même câble Cat5E/6 comme vidéo et audio pour un câblage plus rentable. Certaines applications sont ; la distribution de vidéos en classe, systèmes audio/vidéo commerciales et à la maison, hôpital formation vidéo, vidéoconférence et kiosques vidéo.

Caractéristiques

  • Vidéo vers le haut à 2 200 pieds (670m) via chat 5E/6
  • Audio jusqu'à 3 250 ft (990m) par l’intermédiaire de Cat5E/6
  • 20 Hz de largeur de bande audio 20 kHz
  • Câble d’extension infrarouge 2-fil ampli sur la quatrième paire torsadée
  • Intégrable avec codes couleur câble

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.