MUXLAB INC | 500055
COMPOSANTE, VIDÉO/IR PASS-THRU BALUN-F

Nº PIÈCE FAB.  500055
Nº PIÈCE  366608
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La composante vidéo/IR Pass-Thru Balun (500054, 500055) permet à un composant vidéo (YPbPr ou RGB) signal et un signal d’émetteur IR à être transmis via un câble de 5 paires torsadées de catégorie pour un câblage plus rentable. Utilisées par paires, la vidéo/IR composant ampli Balun en charge 480 $i/p, 720p et 1080i/p vidéo formats pour commerciale et résidentielle haute définition (TVHD) applications vidéo.

Caractéristiques

  • Prend en charge 480 $i/p, 720p, 1080i/p
  • Prend en charge 480 $i/p à 1 000 pi (305m) par l’intermédiaire de Cat5
  • Prend en charge 720P/1080i/p jusqu'à 500 ft (152m) via chat 5
  • Moulé couleur conduit de câble RCA
  • Prend en charge les ampli-câble d’extension infrarouge sur la quatrième paire torsadée
  • Modulaire shieldeonnector