MUXLAB INC | 500060
VIDEOEASE SCART/PÉRITEL BALUN DIRECTIONNELLE SE CONNECTE AU VIDÉO TRANSMETTRE VIA UTP

Nº PIÈCE FAB.  500060
Nº PIÈCE  315569
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le symétriseur SCART/Pritel permet un composite unique vidéo ou S-vidéo du signal plus des signaux audio analogiques stéréo à être transmis via un câble paire torsadée non blindée (UTP) dans l’environnement européen SCART/Pritelvision/péritel. Le symétriseur SCART/Pritel fonctionne comme une paire de transmission/réception et dispose de deux modèles (2)  : 500060 et 500061 ; Le 500060 est connecté à la source vidéo (transmettre) et le 500061 est relié à l’affichage vidéo (recevoir). Le produit est compatible avec de MuxLab 500001 500012, 500016, 500017 et 500201 pour une câblage plus de polyvalence.

Caractéristiques

  • Prend en charge la vidéo Composite, S-Video & Stereo Audio
  • Prend en charge les PAL, SECAM, NTSC
  • Prend en charge la prise péritel SCART, Pritel,
  • Composite vidéo vers le haut à 670m via UTP Cat5
  • S-Video vers le haut / 305m via UTP Cat5
  • Audio stéréo jusqu'à 1,5 km via UTP Cat5
  • Fonctionne en conjonction avec les autre MuxLab
  • produits tels que 500001, 500012,
  • 500016, 500017, 500200
  • 500060  : transmettre (Source)
  • 500061  : recevoir (affichage)

Spécifications  :

Type VIDÉO BALUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.