MUXLAB INC | 500100
CCTV ACTIVE ÉMETTEUR BALUN, 12VDC

Nº PIÈCE FAB.  500100
Nº PIÈCE  366597
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VideoEase émetteur Balun actif CCTV (500100, 500101) fournit des performances améliorées de distance pour un seul canal vidéo CCTV via Cat5 non-blindé câble à paire torsadée (UTP). Le balun est installé à la CCTV camera et est alimenté par la caméra pow er supply. Il y a deux (2) modèles ; 500100 12V DC caméras et 500101 pour caméras AC 24V. Distance maximale prise en charge varie de 0 à 3 000 ft via UTP Cat5 lorsqu’il est connecté à des symétriseurs CCTV passives au niveau du récepteur. Actif de CCTV émetteur Balun caractéristique s boucle souterraine isolement et de manuel gain réglage de compensation basée sur la longueur du câble. Applications ; Amélioration de la vidéo pour la couleur, la netteté et luminosité. Boucle de masse des installations sensibles. Installations de câblage marginales.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Faible consommation d’énergie
  • Dérive de puissance d’alimentation pour caméra
  • Isolement de boucle de masse
  • Interrupteur de compensation de gain pour ft 500 à 3 000
  • S’adapte à l’intérieur de la CCTV caméras dôme et boîtes de retour.
  • Fonctionne avec les autres symétriseurs MuxLab CCTV
  • Décharge de traction de câble
  • *Une distance plus courte peut être réalisée lorsqu’il est utilisé avec les magnétoscopes numériques.

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600