MUXLAB INC | 500101
CCTV ACTIVE ÉMETTEUR BALUN, 24VAC

Nº PIÈCE FAB.  500101
Nº PIÈCE  366598
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VideoEase émetteur Balun actif CCTV (500100, 500101) fournit des performances améliorées de distance pour un seul canal vidéo CCTV via Cat5 non-blindé câble à paire torsadée (UTP). Le balun est installé à la CCTV camera et est alimenté par la caméra pow er supply. Il y a deux (2) modèles ; 500100 12V DC caméras et 500101 pour caméras AC 24V. Distance maximale prise en charge varie de 0 à 3 000 ft via UTP Cat5 lorsqu’il est connecté à des symétriseurs CCTV passives au niveau du récepteur. Actif de CCTV émetteur Balun caractéristique s boucle souterraine isolement et de manuel gain réglage de compensation basée sur la longueur du câble. Applications ; Amélioration de la vidéo pour la couleur, la netteté et luminosité. Boucle de masse des installations sensibles. Installations de câblage marginales.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Faible consommation d’énergie
  • Dérive de puissance d’alimentation pour caméra
  • Isolement de boucle de masse
  • Interrupteur de compensation de gain pour ft 500 à 3 000
  • S’adapte à l’intérieur de la CCTV caméras dôme et boîtes de retour.
  • Fonctionne avec les autres symétriseurs MuxLab CCTV
  • Décharge de traction de câble
  • *Une distance plus courte peut être réalisée lorsqu’il est utilisé avec les magnétoscopes numériques.

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Facteur de forme BOÎTE
Capacité CANAL 1
Type ÉMETTEUR
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.