MUXLAB INC | 500122
LONGREACH 16 CCTV UTP-COAX HUB ACTIF

Nº PIÈCE FAB.  500122
Nº PIÈCE  282001
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VideoEase LongReach 16 est un seize ans (16) concentrateur de ports CCTV active récepteur avec réglage de l’Image automatique complet, offrant un vrai CCTV plug-and-forget, solution jusqu'à 4 500 ft (1, 371 m) par l’intermédiaire de catégorie 5 twisted pair câble de câblage. Le LongReach 16 optimise automatiquement luminosité de l’image, netteté et contraste basée sur la longueur du câble, éliminant ainsi le besoin d’ajustements manuels. Le LongReach 16 est disponible en deux (2) modèles  : 500120/500121 pour la sortie de l’UTP et le 500122/500123 pour amadouer sortie selon l’application. Le produit fonctionne en conjonction avec MuxLabs norme CCTV Baluns (500000 et 500009, 500022 500023).

Caractéristiques

  • Auto contrôle de Gain (AGC) sur chaque port
  • Vers le haut à 4 500 pieds (1066m) via Cat 5 UTP
  • Supporte NTSC, PAL et SECAM
  • Isolement de boucle de masse jusqu'à +/-50V
  • Protection par fusibles
  • LED de puissance et de synchronisation vidéo
  • Nécessite 24 V C.A. (inclus)
  • garantie 1 ans

Spécifications  :

Format VIDÉO
Nombre de canaux 16
Mont MONTAGE EN RACK
Chemin d’accès FAÇON 1
Pieds de distance 100-3000 PIEDS
Type de produit ACCESSOIRE VIDÉO UTP
Format du signal ANALOG
Type de signal Couleur
Style ACTIF

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.