MUXLAB INC | 500151
HUB VGA, DES PORTS 4, 220/240V

Nº PIÈCE FAB.  500151
Nº PIÈCE  394267
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VGA 1 x 4 Hub de Distribution permet 1 source VGA RGBHV à distribuer jusqu'à jusqu'à quatre 4 écrans via un câble Cat5/6 pour un câblage plus rentable. Le centre travaille en collaboration avec l’actif VGA Balun II Kit 500140 et Active VGA Balun II récepteurs 500142. Au moins un 1 500140 est nécessaire pour soutenir l’un écran 1. Jusqu'à trois 3 500142 supplémentaires peuvent être ajoutés pour prendre en charge jusqu'à trois 3 paires affiche.

Caractéristiques

  • Plug-and-Play - DDC1 et DDC2 conforme
  • Distance de puissance jusqu'à 150 ft (46 m)
  • RJ45 modulaire en entrée et en sortie
  • Prend en charge jusqu'à 1920 x 1440, 1080 p
  • Isolement de boucle de masse sur chaque port
  • Fonctionne en conjonction avec 500140 et 500142.

Spécifications  :

Type VIDÉO BALUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.