MUXLAB INC | 500251
COMPOSANT VIDÉO HUB 8 PORTS, 220-240V

Nº PIÈCE FAB.  500251
Nº PIÈCE  339739
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Hub vidéo du composant VideoEase permet un (1) pleine composante vidéo (RVB/YPbPr) source et un (1) numérique ou analogique audio vidéo source à distribuer jusqu'à huit (8) ou seize ans (16) destinations selon le modèle pour un câblage plus rentable. Le 500250 prend en charge jusqu'à huit ports (8). Le 500252 prend en charge jusqu'à seize ports (16). Les applications incluent ; affichage numérique, salle de conférence systèmes multi-room, formation en classe, les systèmes de vente au détail.

Caractéristiques

  • RJ45 modulaire en entrée et en sortie
  • Cascadable jusqu'à des niveaux.
  • Prend en charge 480 $i/p à 1 000 pi (305m) par l’intermédiaire de Cat5
  • Prend en charge 720P/1080i/p jusqu'à 500 ft (152m) via chat 5
  • Supports numérique ou combiné L/R audio canal analogique sur la quatrième paire torsadée
  • S’intègre parfaitement avec les symétriseurs MuxLab VideoEase.

Spécifications  :

Format VIDÉO
Nombre de canaux 8
Mont MONTAGE EN RACK
Chemin d’accès FAÇON 1
Pieds de distance 100-1500 PIEDS
Type de produit ACCESSOIRE VIDÉO UTP
Format du signal ANALOG
Type de signal Couleur
Style PASSIVE
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.