BELDEN | 5002FM 0021000
Multiconducteur - Applications commerciales 4 12 AWG SIL FS FRNHPO rouge

Nº PIÈCE FAB.  5002FM 0021000
Nº PIÈCE  B5002FM
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 12 échoués (7 x 20) des conducteurs en cuivre nus, isolation silicone ceramifiable, bouclier Beldfoil, veste FRPE (faible fumée sans halogènes), images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine POLYÉTHYLÈNE FRPE-IGNIFUGE
Cote NEC FPLR-CI
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN