MUXLAB INC | 500300
CATV 8-PORT HUB (BUREAU)

Nº PIÈCE FAB.  500300
Nº PIÈCE  366584
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Hub de CATV VideoEase permet un signal vidéo terrestre à large bande RF seront distribués aux multiples RF récepteurs via Cat5 unshielded twisted pair câble. Le Hub de CATV est disponible en deux (2) configurations ; Huit (8) ports  : 500300/500301 et seize ports (16)  : 500303/500304. Le Hub de CATV fonctionne en association avec passive CATV Balun du MuxLab (500302) et autres équipements vidéo RF pour une solution de câblage plus complète. Le Hub de CATV a une bande passante 900 MHz et prend en charge large bande vidéo, haut débit Internet et câble numérique. Les caractéristiques du produit intégrés de gain d’amplification et de port mise en mémoire tampon et peuvent être utilisés en conjonction avec les équipements de distribution RF standard pour les installations plus grandes. Les applications incluent ; résidentiel, appartements, condominiums, Hôtels, bureaux, écoles, hôpitaux, négociation des planchers.

Caractéristiques

  • 900 MHz de bande passante
  • Amplificateur intégré de RF
  • Transmission bidirectionnelle
  • Travaux avec d’autres périphériques vidéo standard de RF
  • Design compact
  • Centralisée de câblage pour un plus grand contrôle
  • Économies de coûts - éliminer coûteux câble coaxial
  • Se déplace plus vite, comment ajouter et modifier
  • Câblage plus soignée

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121020