MUXLAB INC | 500415
COMMUTATEUR HDMI 4 X 4 CAT5E/6

Nº PIÈCE FAB.  500415
Nº PIÈCE  450006
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le HDMI 4 x 4 commutateur à matrice (500415) permet jusqu'à quatre paires torsadées non blindés (4) différentes sources HDMI à être commuté/distribué à jusqu'à quatre des écrans HDMI (4) via Cat5e/6. Le produit fonctionne en conjonction avec MuxLabs HDMI récepteurs (500407 ou 500417) supportant jusqu'à 150 ft (45m) à la couleur profonde 1080p via un câble Cat5e/6.


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • HDMI 1,3a
  • Quatre commutateurs (4) sources HDMI à quatre (4) HDMI affiche par deux (2) Cat5e/6
  • Options de contrôle  : bouton poussoir, IR, USB, GUI, Interface Web
  • Place 150 pi (45m) à 1080p la profondeur couleur via Cat6
  • Jusqu'à 300 ft (90m) @ 1080I via Cat5e/6
  • Prend en charge le contrôle de matrice et source IR
  • Comprend quatre émetteurs IR plus télécommande sans fil
  • Œuvres et 500407 500417 récepteurs
  • Options de gestion EDID

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.