MUXLAB INC | 500417
RÉCEPTEUR IR HDMI AVEC CONTRÔLE DE CODE SOURCE

Nº PIÈCE FAB.  500417
Nº PIÈCE  450007
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

HDMI/récepteur IR (500417) permet à n’importe quelle source HDMI sélectionnables par commutateur à matrice HDMI MuxLabs 4 x 4 de l’écran de la télécommande. Aussi, les caractéristiques du produit un IR prise pour permettre à la source HDMI à télécommander. Le produit supporte Deep Color 1080p jusqu'à 150 ft (46m) par l’intermédiaire de deux (2) Cat6 câbles et comprend un (1) alimentation capteur IR et un (1).


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Fonctionne avec un Switch HDMI Matrix 4 x 4 (500415)
  • Place 150 pi (46m) à 1080p la profondeur couleur via Cat6
  • Jusqu'à 300 ft (91m) @ 1080i via Cat5e/6
  • Se connecter via deux (2) câbles Cat5e/6
  • Comprend capteur infrarouge et télécommande de poche
  • Contrôle de bouton poussoir

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.