MUXLAB INC | 500455-TX
Plaque murale VGA/Audio émetteur, 2-Gang, HDMI 1. 3 a, vidéo 10,2 Gbit/s, 110 à 240 volts/12 volts DC, 10,3 Watt, 4,11" longueur x largeur 1,73" x 3,5" hauteur, boîtier métallique

Nº PIÈCE FAB.  500455-TX
Nº PIÈCE  773689
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sélectionnable par HDMI / VGA avec Audio entrée
  • Prise en charge de la résolution de sortie VGA jusqu'à 1920 x 1200
  • Large bande passante 10,2 Gbps
  • Transmission des signaux HDMI jusqu'à 4 K
  • Capacité de commutation automatique
  • Prend en charge le Firmware mise à jour Via le port USB
  • Design en aluminium pour élégant et être de refroidissement
  • Conformité de HDCP, équipée avec HDCP Autotracking Solution
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700