MUXLAB INC | 500769-RM
HDMI 2 DIGITAL SIGNAGE / MEDIA PLAYER, RACK MOUNT (RM)

Nº PIÈCE FAB.  500769-RM
Nº PIÈCE  9816936
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Lecteur multimédia Digital Signage prenant en charge les listes de lecture et le planificateur hebdomadaire de fichiers vidéo, image et audio multiformats
  • Prend en charge les mises en page multivues
  • Prend en charge jusqu’à 4K @ 60Hz (4:4:4) flux vidéo
  • Évolutivité des flux vidéo 1080p @ 60Hz jusqu’à 4K @ 60Hz
  • Étendez la transmission audio/vidéo locale jusqu’à 330 pieds (100 m) sur Cat5e/6
  • Codec vidéo 264/265, excellent pour la transmission LAN et Internet
  • Prend en charge la multidiffusion, RTSP, HLS, FLV et TS
  • Port USB 3 pour la lecture de contenu local à partir d’une clé USB externe
  • Extrait digitaaudio via SPDIF (TosLink)
  • Extrait l’audio analogique via une prise jack 2CH 3,5 mm
  • RS232 et IR directionnel pour le contrôle à distance des terminaux
  • Alimenté par PoE, via un commutateur Ethernet PoE (PSE)
  • S’adapte au châssis émetteur-récepteur 500920 16 ports monté en rack
  • Géré via l’unité web irface et le logiciel DigiSign (Content Management System) fonctionnant sur PC, tablette et smartphone

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.