MUXLAB INC | 500900
RACKMOUNT BALUN CHÂSSIS ALLOWSSQUARE SYMÉTRISEURS DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS 19" RACK MOUNT

Nº PIÈCE FAB.  500900
Nº PIÈCE  349055
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le châssis de Balun Rackmount 16 est conçu comme une solution de gestion de câble de la tête pour permettre à n’importe quelle combinaison des symétriseurs carrés MuxLab doit être installé dans un rack à relais 19". Équipement audiovisuel tête tels que lecteurs de DVD, serveurs vidéo
et boîtes sat peuvent être installés dans une armoire de câblage local et connectés au système de câblage Cat5 structuré via un large éventail de solutions balun MuxLab. Le panneau est sur mesure pour permettre à n’importe quelle combinaison de jusqu'à seize ans (16) MuxLab symétriseurs doit être installé. Les symétriseurs peuvent être installées avec le RJ45 soit avant ou arrière face selon où le câblage Cat5 va entrer ou sortir du système. À la fin de l’affichage, les symétriseurs MuxLab appropriés sont installés à l’écran pour soutenir une solution câblage entièrement Cat5.
Chaque balun s’enclenche en place et est maintenu fermement par un ressort de mécanisme de verrouillage. La conception monobloc rend le produit facile à installer et
maintenir. Il n’y a pas de pièces à perdre ou à remplacer.

Caractéristiques

  • Prend en charge jusqu'à 16 ans symétriseurs (16)
  • Baluns installer avant ou vers l’arrière
  • Espace-efficace - 2U hauteur
  • Mécanisme de verrouillage pour une installation sécurisée
  • Conception de composants logiciels enfichables pour faciliter l’installation
  • Comprend quatre rondelles et vis de montage en rack (4)
  • Nombre précis de fente avant et arrière.
  • Conception monobloc

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.