CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 50120-115
Rack de Quadra ; 19" W x 8' H x 29" D ; Gray ; RMU 51 ; Lol des messages - 4 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  50120-115
Nº PIÈCE  276232
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solution rentable pour soutenir l’équipement de réseau de montage en rack. QuadraRack 4-poste cadre offre la solidité et la stabilité de l’armoire dans un système de montage ouvert, offrant un accès facile pour une installation simplifiée et câblage avec flux d’air sans restriction pour refroidissement amélioré et la dissipation thermique.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Hauteur 8’
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle