CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 50120-715
Rack de Quadra ; 19" W x 8' H x 29" D ; Noir ; RMU 51 ; N ° des messages - 4 ; Angle de tête

Nº PIÈCE FAB.  50120-715
Nº PIÈCE  249554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solution rentable pour soutenir l’équipement de réseau de montage en rack. QuadraRack 4-poste cadre offre la solidité et la stabilité de l’armoire dans un système de montage ouvert, offrant un accès facile pour une installation simplifiée et câblage avec débit d’air unrestr puni pour la dissipation de chaleur et de refroidissement améliorée.

Caractéristiques

  • Stabilité et la force d’une enveloppe dans un système de fixation ouverte
  • Offre un accès facile à l’équipement et le câblage
  • Montage rapide avec une seule pièce haut et bas pan ensembles
  • Facile à la baie d’ensemble pour créer des configurations de multi-images
  • Utiliser avec n’importe quel CPI section de câblage pour gérer les câbles
  • Emplacements de montage des équipements sont marqués et numérotées sur la chaîne de montage
  • Filetée fixation trous vitesse installation de matériel de montage en rack et rayonnage
  • Gros matériel sur étagères robustes de quatre montants fixes et coulissantes

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS