Fil ALPHA | SL001 5014c
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-1, chef d’orchestre 4 24 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,17 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/32

Nº PIÈCE FAB.  5014C SL001
Nº PIÈCE  A5014C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard 1 est un câble en PVC à haute performance pour des applications tout usage.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA FT4
CSA CMG
UL CM
UL AWM 2464
UL AWM 10002
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524