AXIS COMMUNICATIONS | 5017-641 | T91A64
Équerre de coin de caméra réseau, 13,3 %" largeur x 7,2" profondeur x 7,5" hauteur, 33 Lb de charge, en aluminium, pour intérieur/extérieur

Nº PIÈCE FAB.  5017-641  | T91A64
Nº PIÈCE  395268
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Équerre de coin pour axe T91A61 mur support de montage sur un coin extérieur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Installation robuste et sécuritaire
  • Modèles intérieurs et extérieurs
  • Support pour les caméras réseau Axis
  • Facilité d’installation

Informations techniques

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, FR. 50581

Spécifications  :

Type de montage COIN
Type MONT
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE