COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 5023-036 a-XXBK | 760007294
Veste seule seule armure extérieure échoués Loose Tube arides-Core Construction Cable

Nº PIÈCE FAB.  5023-036A-XXBK  | 760007294
Nº PIÈCE  372-AVA550-LTMSTR-36
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La LazrSPEED Solution CommScope dope les performances à une formation de cloques 10 Gb/s en réduisant les coûts de système total en éliminant cher opto-électronique auparavant nécessaires pour atteindre 10 Gb/s vitesses sur fibre multimode. Le LazrSPEED 550 que Loose Tube métallique câble est blindé avec un polymère ondulé recouvert de ruban d’acier et construit avec l’industrie tubes standard tampon, bloqués autour d’un membre de la force centrale. La couche d’armure protège ajouté Béguin et répond aux exigences Telcordia pour câble blindé supérieur. Les tubes de tampon sont compatibles avec le matériel standard, câble kits d’acheminement et de distribution ramifiée. L’âme du câble est l’eau bloqué avec eau-blocage de matériaux secs, rendant l’accès et la manipulation des tubes individuels plus faciles et respectueux de l’artisanat. Ces câbles sont conçus pour des applications point à point ainsi que l’accès de mi-portée et fournissent un haut niveau de protection pour la fibre installée dans l’environnement des installations extérieures.

Caractéristiques

  • Stranded Loose Tube Construction
  • RDUP répertorié
  • Toutes les fibres LazrSPEED sont test retard de Mode différentiel (DMD)
  • Supporte les générations actuelles et futures des applications LAN, SAN et WAN

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 36
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.