AXIS COMMUNICATIONS | 5025-281 | T8129
T8129 Power over Ethernet Extender

Nº PIÈCE FAB.  5025-281  | T8129
Nº PIÈCE  479250
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Repeates les données du signal et la PoE en avant à la caméra - PoE + compatible, il est compatible avec toutes les caméras. Aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire. La distance totale maximale entre le commutateur et caméra dépend de la puissance absorbée et la puissance enquête qu'ed par la caméra, mais toutes les caméras peut être prolongée au moins jusqu'à 200 mètre connexion.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121031