AXIS COMMUNICATIONS | 5026-224 | 10PK T8120
T8120 15W mi-portée 10-Pack

Nº PIÈCE FAB.  5026-224  | T8120 10PK
Nº PIÈCE  483207-10PK
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournit l’alimentation par Ethernet aux produits vidéo sur IP Axis avec Support PoE intégré. AXE T8120 est IEEE 802,3af Compliant, assurant la compatibilité avec tous les produits de classe 1-3 de PoE Axis. Injecteur peut être installé sur un mur ou une étagère. 10 pièces

Doit être un revendeur de purhcase ce produit.

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625