AXIS COMMUNICATIONS | 5026-401 | T8640 POE
T8640 Paire de Ethernet sur câble coaxial adaptateurs

Nº PIÈCE FAB.  5026-401  | T8640 POE
Nº PIÈCE  479243
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Paire d’Ethernet sur câble coaxial adaptateurs qui permettent l’utilisation de câbles coaxiaux pour applications de PoE, supports IEEE802,3af / at. Propulsé par PoE ou puissance alimentation, dépend de la puissance requise à la fin de l’appareil. Diagnosics del power et lien statut dans l’unité de base et de périphérique. Connecteurs  : Connecteur BNC et RJ45 et alimentation pour l’alimentation en option. Le paquet contient une unité de base et un de l’appareil.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de tension/courant POE
Type ADAPTATEUR
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE