BELDEN | 502PTZ 0001000
Composite - pour les caméras PTZ  : CCTV + contrôle + puissance 1 RG59 + 2c 18 SH + 2c 18

Nº PIÈCE FAB.  502PTZ 0001000
Nº PIÈCE  B502PTZ
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

(1) coax-20 AWG solide BC cond., injection de gaz mousse HDPE insul, 95 % BC% tresse de blindage, PVC jkt., câblée avec paire (1) - AWG 18 échoués (19 x 30) BC cond., insul PO., bouclier Beldfoil, PVC jkt., câblée avec (2) dir.-18 AWG (7 x 26) BC cond., insul PP, PVC Jkt.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Code UNSPSC 26121606