COMMSCOPE anciennement TE CONN | 503304-1
Durcissement des fours, époxy et main polissage des produits ; Accessoire accessoire Type  : Polissage douille pour utilisation avec ST-Style (céramique et acier inoxydable) non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV conduire les processus de soudure gratuit  : non pertinentes pour plomb processus gratuit

Nº PIÈCE FAB.  503304-1
Nº PIÈCE  156788
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Type Features.Accessory Type de produit  : Polissage bague
Utilisation de Features.For de Type produit avec  : ST-Style (céramique et acier inoxydable)
Contacter Features.For câble diamètre (mm [en])  : 5,33 [0,210]
Features.Bushing matériel de corps  : thermoplastique
Features.Bushing couleur de corps  : noir

Spécifications  :

Type de fibre POLISSAGE
Type FIBRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE