GREENLEE | 504
Grip-câble (504)

Nº PIÈCE FAB.  504
Nº PIÈCE  450274
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Capacité  : LB 6 500 (28,9 KN) ; Poids  : 5 LB (2,3 KG)

Caractéristiques

  • Utiliser pour tirer dans 2 IN(50,8 mm) ou d’une plus grande canalisation
  • Type de poignées  : lourdes, longruns. (629)
  • Type d’attraction  : légères et moyennes. (504)
  • Type de poignée  : oeil Flexible de diamètre (6,4 mm-629) (6,3 mm-504) galvanisé câble acier appareil connecté à 2 prises de câble avec 5/8 en ouverture (15,9 % mm) de diamètre et 2, vis de serrage
  • Choisissez des poignées de traction avec une capacité maximale nominale égale ou supérieure maximale du tire-câble, force de traction
  • Diamètre de câble minimale est 3/8 IN

Spécifications  :

Type POIGNÉES