GREENLEE | 508 s
Fil Finder

Nº PIÈCE FAB.  508S
Nº PIÈCE  203701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vie de la batterie  : Émetteur - HR 35 Nominal ; Récepteur - 20hr Nominal ; Construction  : Émetteur/récepteur-High Impact plastique ABS ; ACuum cas-V formé en polyéthylène ; Dimensions  : 9 500 X 8 dans X 3 000 Puissance requise  : 1 9V chaque émetteur et récepteur, inclus ; Pièce de rechange  : 508ST émetteur, récepteur 508SR, CS14 Alligator Clip cordon, CS15 cordon prise ensemble ; Fréquence de l’émetteur  : 447,5 K Hz ; Puissance d’émission  : 9 Vp-p 11 MILW ; Protection contre les surtensions  : 240V AC/500 V DC ; Peser t  : 2 600 LB

Caractéristiques

  • Traces sous tension ou hors tension des fils dans les murs et plafonds
  • Fournit des résultats fiables sur des câbles enterrés à une profondeur de 3' 1 m et des longueurs jusqu'à 1000 308 m
  • Détermine l’approximatedepth du fil avant de creuser
  • Design compact
  • Facile à comprendre les opérations
  • Entièrement réglable émetteur et récepteur pour la localisation précise
  • Cordons de mesure de changement rapide pour une utilisation dans n’importe quelle industrie, prises de courant voire internationale
  • Protection contre les surtensions pour permettre l’utilisation sur des circuits sous tension AC
  • Arrêt automatique pour éviter discharge10 de pile accidentelle ~ logé dans un boîtier de transport durable, moulé avec un manuel d’utilisation de référence rapide à l’intérieur de la lid11 ~ piles  : 2 incluse.12 de piles 9V ~ garantie limitée de 1 ans

Spécifications  :

Type LOCALISATEURS DE DÉFAUT DE CÂBLE