COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | SL 5091 a 4/23 W1000 | 760151944
Câble de cuivre catégorie 6 a, 23 AWG, 4 paire, non blindé, UTP, Cond cuivre nu massif, PO/LSZH, Low Smoke zéro halogène câble, CMR, ardoise Jkt, 1000Ft, Bx

Nº PIÈCE FAB.  5091A SL 4/23 W1000  | 760151944
Nº PIÈCE  CMZ-00423COMC10GU-09
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Constructions SYSTIMAX LSZH évalué Unshielded Twisted paire câble offrent toxicité réduite, acidité réduite et faible fumée pour la sécurité-incendie améliorés, sont sans halogène et RoHS conforme - faire ces câbles respectueuses de l’environnement. Les câbles sont double sécurité classée CMR et CM-LS. Ces listes offrent une mesure supplémentaire de vérification limitée de fumée et de la conformité à la hiérarchie de NEC pour les tests de sécurité incendie.

Caractéristiques

  • Double sécurité énumérées CMR et CM-LS
  • Répond aux normes de sécurité des câbles de communication UL444
  • Vérification électrique selon les normes respectives applicables aux catégories 6A, 6 et 5e
  • Amélioration de la sécurité incendie  : réduit la toxicité et l’acidité, faible taux de fumée (ne produit pas une épaisse fumée noire comme les câbles en PVC), sans halogènes (élimination du chlore, du fluor, du brome, de l'iode et de l'astate)
  • Respectueux de l’environnement  : conformes aux directives RoHS(suppression du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome (Cr-VI), des PBB et des EDP), boîtes WE TOTE 100 % Recyclable et 100 % compostables, entièrement biodégradable - sans plastiques - pas de séparation de matériel nécessaire, nouveau tube de retrait utilisant des ressources renouvelables, écologiques et biologiques
  • Gaine flexible pour faciliter l’installation
  • Couleurs de gaines disponibles : bleu, ardoise et blanc
  • 1000 à 0 marqueurs de séquences à tous les deux pieds

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Couleur de gaine GRIS
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.