SUPERIOR ESSEX | 51-240-11
Câble en cuivre, 4 paires, 24 AWG, Catégorie 5E CMX extérieur CMR BE, boîte Pop 1000 pi

Nº PIÈCE FAB.  51-240-11
Nº PIÈCE  CMX-00424SUP-5E
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Superior Essex catégorie 5e CMR/CMX câble extérieur est conçu pour des applications résidentielles de LAN intérieur/extérieur. CAT 5e conformité garantit que ce câble soutiendra 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Ce câble dépasse facilement les exigences de Grade 2 spécifiées dans la norme ANSI/TIA/EIA-570-B de télécommunications résidentiels. Le CAT 5e CMR/CMX extérieure câble résiste à la fissuration après exposition UV à long terme, le rend idéal pour les parcours d’installation nécessitant le câble pour être exposé aux intempéries. Ce câble est répertorié comme étant conforme au test de weatheromètre 300 heures et - 20C essai de pliage à froid.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BEIGE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES